水中汚水ポンプ AMG3000

水中汚水ポンプ AMG3000 - 京セラインダストリアルツールズ水中汚水ポンプ AMG3000 - 京セラインダストリアルツールズ水中汚水ポンプ AMG3000 - 京セラインダストリアルツールズ水中汚水ポンプ AMG3000 - 京セラインダストリアルツールズ水中汚水ポンプ AMG3000 - 京セラインダストリアルツールズ水中汚水ポンプ AMG3000 - 京セラインダストリアルツールズ水中汚水ポンプ AMG3000 - 京セラインダストリアルツールズ水中汚水ポンプ AMG3000 - 京セラインダストリアルツールズ
(2件のレビュー)

水中汚水ポンプ
軽くて、パワフル
サビに強い樹脂ボディ
長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付

用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに付属品竹の子(15mm)、ホースカップリング(固定ナット竹の子25mm)、ホースバンド、吊下げ用ロープ(10m)質量(kg)3.3電流(A)3.2消費電力(W)300コード長さ(m)5.0定格電流(A)3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×179×287機能汚水用保証期間1年運転水位(mm)(開始)100(口径25mm)残水位(mm)15運転可能最低水位(mm)15粒径(mm)(最大通過)3内容量1台
注意
※最高全揚程はホースの取り回し長さ、配管の状態により異なります。
※運転開始時には運転開始水位の水深が必要です。水の汲み上げが開始されると、運転可能最低水位になるまで運転可能です。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(W)
電圧(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
最大吐出量(L/min)
使用液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60861728AMG3000_50Hz15/25150100507110(口径25mm)汚水
28,900
22,980
25,278(税込)
当日出荷
60861737AMG3000_60Hz15/25150100607110(口径25mm)汚水
28,900
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60861728
2023-06-18
用途: 排水作業
農・林・水産業

排水圧力が思っていたより強力で大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 60861728
2023-02-03
用途: 汚水汲み上げ

コードが足りなくて1メートル足した
またコードが硬い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
1が参考にしています
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする