曜日別特売

水中汚水ポンプ AMG4000

水中汚水ポンプ AMG4000 - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)水中汚水ポンプ AMG4000 - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)水中汚水ポンプ AMG4000 - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)水中汚水ポンプ AMG4000 - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)水中汚水ポンプ AMG4000 - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)水中汚水ポンプ AMG4000 - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)水中汚水ポンプ AMG4000 - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)水中汚水ポンプ AMG4000 - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
(1件のレビュー)

水中汚水ポンプ
軽くて、パワフル
サビに強い樹脂ボディ
長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付

用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに付属品竹の子(32/40/50mm一体ダイプ)、コネクタ、ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)、吊下げ用ロープ(10m)質量(kg)3.7電流(A)4.7消費電力(W)420コード長さ(m)5.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×178×305機能汚水用保証期間1年運転水位(mm)(開始)120残水位(mm)20運転可能最低水位(mm)20粒径(mm)(最大通過)8水深(m)使用可能:5内容量1台
注意
※最高全揚程はホースの取り回し長さ、配管の状態により異なります。
※運転開始時には運転開始水位の水深が必要です。水の汲み上げが開始されると、運転可能最低水位になるまで運転可能です。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(W)
電圧(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
最大吐出量(L/min)
使用液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60861746698352A32/40/50170100507.2150(口径40mm)汚水
35,600
26,980
29,678(税込)
当日出荷
60861755698353A32/40/50210100607.2150(口径40mm)汚水
35,600
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60861755
2023-03-21
用途: ピット水のくみ上げ
有限会社栄工業所

揚程3m
新品から
ほとんど吸わない
たまに吸う 買い直します

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする