曜日別特売

よく切れ~る万能ハサミ

よく切れ~る万能ハサミ - セーブインダストリーよく切れ~る万能ハサミ - セーブインダストリーよく切れ~る万能ハサミ - セーブインダストリーよく切れ~る万能ハサミ - セーブインダストリーよく切れ~る万能ハサミ - セーブインダストリーよく切れ~る万能ハサミ - セーブインダストリー

厚いカーペットやかさばるダンボール、硬くて切りづらいCD、小枝など、硬いものや厚いものでもスイスイ切れる、ご家庭にあると役立つ万能ハサミです。
ストッパーで簡単開閉調節の安全設計。3段階開閉なので、細いものから太いものまでカットしやすくなっています。
女性にやさしい。女性でも持ちやすい形状で、疲れにくく手にフィットしやすいグリップです。刃の形状は、切るものが逃げづらく、開閉がスムーズなバネ付きですので、手軽にご使用でき、長時間作業でも疲れません。
切れ味持続!刃部は、炭素鋼(SK5)を使用しており、鋭い切れ味が持続します。<用途&切断能力>5mm厚 革とダンボール、カーペット
3mm厚 プラスチック板
1mm厚 アルミ板
0.5mm厚焼き入れ無し 軟鉄板
生木(小枝)、CD、ホース
2.5mm径(軟線)の切断が可能

用途万能はさみとして材質SK5炭素鋼・TPE樹脂・PP樹脂・POM樹脂オレンジ・イエロー品番SV-3789寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)205×55×18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60861904SV-3789
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする