曜日別特売

ソフト磨きパッド

ソフト磨きパッド - DREMEL(ドレメル)ソフト磨きパッド - DREMEL(ドレメル)ソフト磨きパッド - DREMEL(ドレメル)ソフト磨きパッド - DREMEL(ドレメル)

コードレスお掃除回転ブラシ「VERSA(バーサ)」用アクセサリー。
表面を傷つけずに汚れを取り除く不織布マイクロファイバー。
フック&ループシステムでアクセサリーの交換が簡単。
パッドの取り外しが簡単。
乾湿両方で使用可能。
スプラッシュガードを使用可能です。

用途傷つきやすい硬い表面のクリーニング(シンク、コンロ、キッチン、浴槽、アルミ窓枠、グリル周り)内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
サイズ(mm)
質量(g)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60862035PC363-3ソフト磨きパッド3個633不織布マイクロファイバー
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
60860039PC363-3----
2,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする