曜日別特売

ディティールブラシ ノーマルタイプ

ディティールブラシ ノーマルタイプ - DREMEL(ドレメル)ディティールブラシ ノーマルタイプ - DREMEL(ドレメル)ディティールブラシ ノーマルタイプ - DREMEL(ドレメル)ディティールブラシ ノーマルタイプ - DREMEL(ドレメル)

コードレスお掃除回転ブラシ「VERSA(バーサ)」用アクセサリー。
汎用的な洗浄用途で長寿命。
隙間や奥の平らな面をきれいに。
磨く延長バー(101mm)により2種類のヘッドが隅々まで届く。
延長バーの先端には他のVersaアクセサリーが使用可能。
乾湿両方で使用可能。
フラットと円錐のブラシデザイン。

用途
タイル張りの壁
漆喰壁の割れ目
プラスチック/金属のくぼみ(排水溝、蛇口、ストーブなど)の清掃
内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
太さ(mm)
硬さ
質量(g)
セット内容
サイズ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60862105PC370-2127ブラシの毛:0.5ブラシ:硬め23(3種合計)ディティールブラシ1個+円錐ブラシ1個+延長バー1本(101mm)127ナイロンブラシ
2,0001,598
1,198
アウトレット
1,318(税込)
当日出荷
残り4点です
60860109PC370-2-------
2,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする