曜日別特売

コードレス丸のこ BITURBO

コードレス丸のこ BITURBO - BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ BITURBO - BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ BITURBO - BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ BITURBO - BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ BITURBO - BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ BITURBO - BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ BITURBO - BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ BITURBO - BOSCH(ボッシュ)

コード式のパワーとコードレスの柔軟性を両立-優れた性能と操作性を実現!!
GKS18V-68GC プロ用丸のこは、自由自在なコードレスタイプで、コード式に匹敵するパワーを実現します。
このパワフルなBITURBO Brushless 18Vシリーズは、1,800Wのコード式丸のこに匹敵する非常にパワフルな性能を発揮しながらも、自由自在なコードレスならではの優れた操作性を実現しています。
卓越したエルゴノミクスと革新的なサイドハンドルを採用し、すべての切断位置において最高の工具制御を実現しています。
カンタンで直感的な深さ調整機能を備えたこの工具は、切断時に究極の簡便さをもたらします。
木材および木質複合材での使用に最適です。
ボッシュのクリック&クリーン吸じんシステム、吸じん袋、コネクティビティチップGCY42(Bluetooth送信機)、FSNガイドレールと組み合わせて使用できます。さらに、Festool、MakitaおよびMafellのガイドレールに取り付けることもできます。
ボッシュのすべてのプロ用18Vバッテリーと充電器で使用できます。最高のパワーを発揮できるよう、 ProCORE18V 5.5Ah以上のバッテリーをご使用ください。
スマートフォンを介して個々の設定を有効にできるユーザーインターフェースを採用し、高速ブレーキ機能、連続使用時間を30%アップさせるECOモード、過負荷保護機能、再始動安全機構、スピンドルロックを装備しています。

用途木材および木質複合材の切断
注意
※バッテリーと充電器は含まれていません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60862139GKS18V-68GCH1台
86,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18678059GKS18V-68GCHSET1セット(1セット)
140,000
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
60860136GKS18V-68GCH(本体のみ)1台
80,000
取扱い終了
返品不可
18678068GKS18V-68GCHSET21セット(1セット)
164,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする