エルゴトロン CareFit Slim LCDカート 引き出しなし 27インチ(14.5kg)まで VESA規格対応

エルゴトロン CareFit Slim LCDカート 引き出しなし 27インチ(14.5kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)

軽量・コンパクトデザインの医療向けモバイルカートです。
高さ調整が簡単。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。
高さ調節範囲は約57cmで、幅広いユーザーの人間工学的ニーズに対応します。
豊富なアクセサリでカスタマイズも可能です。
丈夫なつくりで大型AIOなどもサポートします。
4個のキャスターのうち2個にはロックがついています。
フットプリントは幅約46cm×奥行約42cm、天板は幅約53cm×奥行約36cm。
丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。

用途医療現場セット内容カート本体、デュアルキャスター4個、モニターライザーアセンブリ、ストレージボックス、取り付け金具種別モバイルカートホワイト/ウォームグレータイプスタンドタイプ(モバイルカート)耐荷重(kg)29.8本体質量(kg)29.8荷重範囲(kg)14.5保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75対応インチサイズ27インチRoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)約570可動範囲(°)パン:90、縦横回転 : 90、チルト:後方20前方5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60862674C50-3500-0
オープン
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする