USB Type-C RJ45 ギガビット有線LANアダプター

USB Type-C RJ45 ギガビット有線LANアダプター - TP-LINKUSB Type-C RJ45 ギガビット有線LANアダプター - TP-LINKUSB Type-C RJ45 ギガビット有線LANアダプター - TP-LINKUSB Type-C RJ45 ギガビット有線LANアダプター - TP-LINK

ノートパソコンやタブレット等、多くのUSB-C搭載デバイスで有線接続するのに最適です。
USB3.0ギガビット規格により高速転送を実現。
Windows(XP/Vista/7/8/8.1)、Mac OS X(10.9/10.10)、Linux OSに対応。
但し、Mac OS X(10.5-10.8)ではドライバーが必要。
折りたたみ式のデザインで持ち運びに便利、LANポートのないパソコンも有線LAN環境参加可能。

質量(g)20コネクタ形状USB Type-Cオス - 10/100/1000Mbps RJ45メスサイズ(mm)71×26×16.2商品タイプ有線LAN アダプタオス形状USB Type-Cメス形状10/100/1000Mbps RJ45変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2RJ45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60863417UE300C
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする