曜日別特売

広視野角パネル採用 白色LEDバックライト 27型ワイドカラー液晶ディスプレイ(ホワイト)

広視野角パネル採用 白色LEDバックライト 27型ワイドカラー液晶ディスプレイ(ホワイト) - プリンストン広視野角パネル採用 白色LEDバックライト 27型ワイドカラー液晶ディスプレイ(ホワイト) - プリンストン

DisplayPortを搭載した広視野角パネル採用の27型オフィス向けモデル。
本製品は、広い視野角(水平・垂直178°)を確保したパネルを採用し、見る位置による色味や
コントラストの変化が少なく、正確な色再現を実現する27型のワイド液晶ディスプレイです。
DisplayPortやHDMIを含む3系統の映像端子と音声入力端子を搭載しました。
液晶ディスプレイ製品をより安心してお使いいただくために、製品の保証期間を液晶パネルと
バックライトを含めて5年間(ただし、使用時間は30000時間以内に限る)といたしました。

規格2K/FHD(Full-HD)表面処理ノングレアコントラスト比1000:1(5000000:1)解像度1920×1080入力端子D-Sub(mini15ピン)×1、DisplayPort×1、HDMI×1、3.5mmステレオミニジャック×1色(本体)ホワイト画面サイズ27型アスペクト比16:9内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60864494PTFWLD-27W
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする