曜日別特売

遠隔電源制御装置 ネットワーク対応PC・サーバー用年間スケジューラー TIME BOOT mini

遠隔電源制御装置 ネットワーク対応PC・サーバー用年間スケジューラー TIME BOOT mini - 明京電機

リブーターは、ネットワーク対応型の電源制御装置(電源タップ)です。ネットワーク機器を自動、または遠隔で復旧が可能です。
本製品は、年間スケジュール運転が可能な4アウトレットモデル。無電圧接点入出力各4点も有し、電源出力との連動もできるため、幅広い分野での活用が可能です。PINGによる死活監視機能や温度監視、更にはハートビート監視機能も実装。手動スイッチでも制御できるフルスペックモデルです。
■活用用途:スケジュール・無人運転 向け。
■主な機能:1. 死活監視と自動制御:Ping監視により、応答の無いネットワーク機器を自動で電源再起動(リブート)しフリーズ解消。2. 遠隔制御:WEB画面での操作・WEBコマンド・TELNETコマンドによる制御。メールにて電源制御コマンド送信にて遠隔制御を容易に実現。3. スケジュール運転:設定時間に機器を自動電源ON/OFF。※年間スケジュール搭載(詳細版 - カレンダー組込、祝日/年月日指定を含め個別設定可)。活用例: サイネージ配信プランに従い細やかなスケジュール運転を実現。4. 接点インターフェース搭載:無電圧接点入出力各4系統を搭載、電源出力との連動でき、幅広い分野での活用が可能。
■活用シーン:* 店舗・共有施設: デジタルサイネージ。 * 文教・スタジアム: 教育現場講義システム、デジタルサイネージ。
■導入効果:復旧時間の削減、保守員の負担軽減、年間スケジュール運転による節電効果。

仕様ハードウェア:*アウトレット:4個。*最大制御出力:100VAC15A(1500W)。*最大消費電力:5.5W。*入力電源電圧:AC100V±10%(50/60Hz)。*使用環境:温度0~40℃、湿度20~85%(ただし結露なきこと)。*外形寸法:220(W)×42.6(H)×182(D)mm[脚ゴム除く]。*重量:1.7kg。*保護回路:ガラス管FUSE内蔵(15A)、サージアブソーバー(ライン間、ライン対地間)。付属品取扱説明書兼保証書1枚、3/2P変換プラグ1個。*別売品:温度センサ(RP-TS004)、壁面取付金具(ATT02)、シリアルケーブル(XH-7703)、リモートスイッチ(RP-SW001)。厚さ(mm)42.6質量(g)1700規格特定電気用品認証品(電気用品安全法)、RoHS2指令準拠。電源電源制御:*Ethernet:WEB、SSH、TELNET、E-mail。*Serial:ターミナル(調歩式)、MODEM(ATコマンド)。*Schedule:年間※NTPサーバーによる補正機能あり(時計:月差約±30秒)。機能*表示機能:LED×7個による本体電源、アウトレット、LANの状態の表示。*死活監視機能:PINGによる判断。連動した電源制御(REBOOT)。*温度監視機能:毎秒測定。-10~70℃。上下限閾値設定。連動した電源制御(ON/OFF)。*電源制御機能:4アウトレット個別の電源制御(ON/OFF/REBOOT)。*接点制御機能:4接点出力の個別の制御機能(ON/OFF)。*手動操作機能:手動スイッチ(別売)またはSW.2(小ボタン)による電源制御。*状態通知機能:SNMP、E-mail、MSRP(明京独自方式)。*Shutdown機能:電源OFFに連動したシャットダウンスクリプトを実行。*WOL機能:電源ONに連動してMagicPacketを出力。*UPS連携機能:UPSからの停電信号を受けた電源制御(OFF)。※REBOOT(OFF後ONする動作)。通信方式*プロトコル:ARP、TCP、UDP、IP、ICMP、SMTP、POP3、IMAP、APOP、BOOTP、DHCP、SSH、TELNET、HTTP、NTP、SNMP、WOL。*インタフェース:・Ethernet:10BASE-T/100BASE-TXRJ-45×1(IEEE802.3準拠)。・Serial:RS-232CD-sub9×1。・温度センサ:専用通信RJ-11×1。・手動SW.1:リモートスイッチ用RJ-11×1。・手動SW.2:小さい押しボタンスイッチ×1。・接点:入力4、出力4(無電圧接点)。使用環境温度(℃)0~40℃外形寸法(縦×横)(mm)182×220使用環境湿度(%)20~85%(ただし結露なきこと)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60864643RSC-MT4HS
101,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする