ディスプレイスタンド

ディスプレイスタンド - アイリスオーヤマディスプレイスタンド - アイリスオーヤマディスプレイスタンド - アイリスオーヤマディスプレイスタンド - アイリスオーヤマディスプレイスタンド - アイリスオーヤマディスプレイスタンド - アイリスオーヤマディスプレイスタンド - アイリスオーヤマディスプレイスタンド - アイリスオーヤマ
(4件のレビュー)

大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!

用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとしてブラック使用工具プラスドライバー2番耐荷重(kg)(ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5材質(パネル)スチール(エポキシ粉体塗装)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付可能対象
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
機能
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61067293UTS-S7016SVESAマウントインターフェイス~400×400mm大重量40kgまでのディスプレイ約10.2720×600×1595高さ調整(7cmピッチで約120~159cm)、ディスプレイ角度調節可能(±10度)、棚板付き、キャスターストッパー付き、コードホルダ(3箇所)付64-8929-70
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
61067309UTS-S7517SVESAマウントインターフェイス~600×400mm大重量40kgまでのディスプレイ約14.2740×700×1715高さ調整(7cmピッチで約156~171cm)、ディスプレイ角度調節可能(±10度)、棚板付き、キャスターストッパー付き、コードホルダ(3箇所)付64-8929-71
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
61067318UTS-S8718SVESAマウントインターフェイス~600×400mm大重量40kgまでのディスプレイ約16.3875×630×1820高さ調整(7cmピッチで約130~182cm)、ディスプレイ角度調節可能(±10度)、棚板付き、キャスターストッパー付き、コードホルダ(3箇所)付64-8929-72
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-19
用途: 50インチディスプレイの固定
Dアミノ酸ラボ株式会社製造業

オフィスで用いるには十分な安定感です。場所移動も時々行うのでキャスターは便利でした。

対象商品 : 61067293
2024-02-04
用途: 各部屋で使用しています
悠優舘不動産業

キャスターでTVを動かすので、非常に使いやすい品物だと思っています。値段もお手頃なので助かっています

1が参考にしています
対象商品 : 61067309
2024-03-18
用途: 会議用として使用
三菱自動車ロジテクノ株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

簡単に組み立て、設置が出来、40インチモニターを設置しましたが、ぐらつかずとても安定している

対象商品 : 61067293
2023-07-31
用途: WEB会議用大型ディスプレイの台

安く購入できよかったです。使用感は今のところ問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする