アイリスオーヤマ
昇降デスク 幅100cm
使い方色々!使用用途に合わせて組み合わせが可能な昇降デスクです。
デスクの高さを使用用途に合わせて可動可能!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×600×590~800
耐荷重(kg)
天板:40/ フック:1/ バスケット:2
質量(g)
16310
高さ調整範囲(mm)
30⇒580~800で高さ調節可能
付属品
タップフォルダー、ヘッドフォン掛け
幅(mm)
1000
奥行(mm)
600
質量(kg)
16.31
材質(天板)
天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン)
昇降方式
手動式
昇降範囲(mm)
590~800
天板寸法(幅×奥行)(mm)
1000×600
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61067424
UDD-1000
ブラック
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61067433
UDD-1000
ホワイト
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません