昇降デスク 幅120cm

昇降デスク 幅120cm - アイリスオーヤマ昇降デスク 幅120cm - アイリスオーヤマ昇降デスク 幅120cm - アイリスオーヤマ昇降デスク 幅120cm - アイリスオーヤマ昇降デスク 幅120cm - アイリスオーヤマ昇降デスク 幅120cm - アイリスオーヤマ昇降デスク 幅120cm - アイリスオーヤマ昇降デスク 幅120cm - アイリスオーヤマ

使い方色々!使用用途に合わせて組み合わせが可能な昇降デスクです。
デスクの高さを使用用途に合わせて可動可能!

付属品タップフォルダー、ヘッドフォン掛け質量(kg)17.99寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×590~800天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
耐荷重(kg)
高さ調整範囲(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61067449UDD-120017990天板40、フック1、バスケット230⇒580~800で高さ調節可能1200600
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61067458UDD-120017990天板40、フック1、バスケット230⇒580~800で高さ調節可能1200600
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする