Panasonic(パナソニック)
アドバンスシリーズ 埋込 電子トイレ換気スイッチ
アドバンスシリーズ 埋込 電子 トイレ換気スイッチ(照明・換気扇連動形)(換気扇消し遅れ0~約30分可変形)(マットホワイト)
材質
ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:PBT樹脂(ブラック)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)、ハンドル:ポリカーボネートPC/ABS樹脂(ホワイト)
色
マットホワイト
適合規格
電気用品安全法(特定電気用品)
定格電圧(V)
照明:AC100、換気扇:AC100
定格電流(A)
照明:2、換気扇:1
適合プレート
WTA7101WKアドバンスシリーズスイッチプレート(1連用)(マットホワイト)等
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60862586
WTA53839W
¥
8,200
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください