日動工業
エコビック投光器20W(常設用)
電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
仕様
バイスなし(球付属)
質量(kg)
1.1
電圧(V)
AC100/200
消費電力(W)
20
電線長さ(m)
1.5
電線仕様-種別
VCT
コード
先端切放し
光源色
昼白色(5000K)
電源タイプ
電源コード式
アース端子
有り
使用場所
屋外
照射角
ワイド
定格光束(Lm)
2780
電球の種類
LED
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60864817
AFL-E20J-W
白
¥
33,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60864826
AFL-E20J-BK
黒
¥
33,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください