曜日別特売

エコビック投光器40W

エコビック投光器40W - 日動工業エコビック投光器40W - 日動工業エコビック投光器40W - 日動工業エコビック投光器40W - 日動工業

電気代は白熱球の約1/10で省エネです。

定格光束(Lm)5560電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LED消費電力(W)40光源色昼白色(5000K)照射角ワイド電圧(V)AC100付属品バイス(球付属)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格光束(Lm)
消費電力(W)
プラグ
アース端子
コード長さ(m)
質量(kg)
電線仕様-種別
芯数
グリーン購入法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60864835AFL-4000J556040防雨2P-0.32.1VCT2芯-
45,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
60864844AFL-4010J556040防雨2P-103VCT2芯適合
48,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60864853AFL-E4000J556040ポッキン有り0.32.2VCT2芯・3芯兼用-
46,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
60864869AFL-E4010JPN556040ポッキン有り103.32PNCT2芯・3芯兼用-
51,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする