曜日別特売

エコビック投光器50W

エコビック投光器50W - 日動工業エコビック投光器50W - 日動工業エコビック投光器50W - 日動工業エコビック投光器50W - 日動工業

電気代は白熱球の約1/10で省エネです。

付属品バイス(球付属)電圧(V)AC100光源色昼白色(5000K)電源タイプ電源コード式照射角ワイド内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格光束(Lm)
消費電力(W)
電球の種類
芯数
コード長さ(m)
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60864896AFL-5000J685050LED2芯0.3屋外
53,000
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60864905AFL-5010J685050LED2芯10屋外
55,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
60864914AFL-E5000J685050LED2芯・3芯兼用0.3屋外
54,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
60864923AFL-E5010JPN685050LED2芯・3芯兼用10屋外
59,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする