曜日別特売

エコビック投光器50W(常設用)

エコビック投光器50W(常設用) - 日動工業エコビック投光器50W(常設用) - 日動工業

電気代は白熱球の約1/10で省エネです。

仕様バイスなし(球付属)質量(kg)2電圧(V)AC100/200消費電力(W)50電線長さ(m)1.5電線仕様-種別VCTコード先端切放し光源色昼白色(5000K)電源タイプ電源コード式アース端子有り使用場所屋外照射角ワイド定格光束(Lm)6850電球の種類LED内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60864939AFL-E50J-W
52,500
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月31日
60864948AFL-E50J-BK
52,500
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする