日動工業
安全投光器300W
500W・300W・200Wタイプ がございます。
バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。
付属品
バイス
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
300
照度(Lx)
618
使用場所
屋外
定格光束(Lm)
3650
電球の種類
レフ球
内容量
1台
全8種類を絞り込む
芯数
2芯
2芯・3芯兼用
プラグ
ポッキン
防雨2P
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
芯数
電線仕様-種別
プラグ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60865036
AF-300
2芯
VCT 0.75mm
2
×2芯
防雨2P
¥
11,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60865045
AF-305
2芯
VCT 0.75mm
2
×2芯
防雨2P
¥
12,000
¥
7,088
¥
7,797
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60865054
AF-310
2芯
VCT 0.75mm
2
×2芯
防雨2P
¥
13,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60865063
AF-E300
2芯・3芯兼用
VCT 0.75mm
2
×3芯
ポッキン
¥
12,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60865079
AF-E305
2芯・3芯兼用
VCT 0.75mm
2
×3芯
ポッキン
¥
13,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60865088
AF-E310
2芯・3芯兼用
VCT 0.75mm
2
×3芯
ポッキン
¥
14,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60865097
AF-E305PN
2芯・3芯兼用
2PNCT 0.75mm
2
×3芯
ポッキン
¥
15,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60865106
AF-E310PN
2芯・3芯兼用
2PNCT 0.75mm
2
×3芯
ポッキン
¥
17,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください