日動工業
安全投光器500W
500W・300W・200Wタイプ がございます。
バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。
付属品
バイス
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
500
照度(Lx)
3080
使用場所
屋外
定格光束(Lm)
6400
電球の種類
レフ球
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数
電線仕様-種別
プラグ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60865115
AF-500
2芯
VCT 0.75mm
2
×2芯
防雨2P
¥
11,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60865124
AF-505
2芯
VCT 0.75mm
2
×2芯
防雨2P
¥
12,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60865133
AF-510
2芯
VCT 0.75mm
2
×2芯
防雨2P
¥
14,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60865149
AF-E500
2芯・3芯兼用
VCT 0.75mm
2
×3芯
ポッキン
¥
12,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60865158
AF-E505
2芯・3芯兼用
VCT 0.75mm
2
×3芯
ポッキン
¥
13,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60865167
AF-E510
2芯・3芯兼用
VCT 0.75mm
2
×3芯
ポッキン
¥
15,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60865176
AF-E505PN
2芯・3芯兼用
2PNCT 0.75mm
2
×3芯
ポッキン
¥
16,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60865185
AF-E510PN
2芯・3芯兼用
2PNCT 0.75mm
2
×3芯
ポッキン
¥
17,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください