小容量めっき用電源

小容量めっき用電源 - SanRex(三社電機製作所)小容量めっき用電源 - SanRex(三社電機製作所)小容量めっき用電源 - SanRex(三社電機製作所)小容量めっき用電源 - SanRex(三社電機製作所)小容量めっき用電源 - SanRex(三社電機製作所)小容量めっき用電源 - SanRex(三社電機製作所)小容量めっき用電源 - SanRex(三社電機製作所)小容量めっき用電源 - SanRex(三社電機製作所)

高機能を有しております整流器(直流電源)です。精密めっきに最適です。
高効率スイッチング回路搭載により損失低減
高力率コンバータにより入力電流値低減
従来機種より最大37%の小型化を実現
ファン自己診断機能
高速通信機能(RS-485)
電流積算機能
ゴールドウェーブ(任意波形)モード(オプション)

用途貴金属鍍金・電子部品、端子めっき・プリント基板めっき・多種めっき処理制御方式PWM制御スイッチング方式精度入力電源変動:定格値±0.5%以下、負荷変動:定格値±0.5%以下制御定電圧または定電流使用周囲温度(℃)0~40保証精度定格値(電流・電圧)の10%-100%入力周波数(Hz)50/60設置場所屋内標高(m)1000以下定格出力電圧(V)15リップルRMS1%以下(定格入出力においての定格値に対して)使用湿度(%RH)30~85内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電流(A)
入力電圧(V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
冷却方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60873813HKD-155GU5単相100/200(切換)285×145×335自然空冷
207,000
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
60873829HKD-1510GU10単相100/200(切換)285×145×335自然空冷
207,000
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
60873838HKD-1520GU20単相100/200(切換)285×145×335自然空冷
233,000
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
60873847HKD-1530GU30単相100/200(切換)285×145×335自然空冷
269,000
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
60873856HKD-1550GU50単相100/200(切換)420×145×335強制空冷
325,000
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
60873865HKD-15100GU100単相200420×145×335強制空冷
546,000
499,800
549,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
60873874HKD-15200GU200三相200/400(切替)420×145×500強制空冷
699,000
629,800
692,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
60873883HKD-15300GU300三相200/400(切替)420×145×670強制空冷
870,000
789,800
868,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする