アズワン
プライマー丸缶 200cc缶
内面、外面共に無地の製品となっております。小容量の製品となっておりますので、小分け用に適しております。
付属品
#34ポリセンローヤルP-3(開栓注意)
材質
ブリキ
色
内外面:無地
容量(mL)
200
口径(Φmm)
34
寸法(Φ×高さH)(mm)
55×100
アズワン品番
63-3417-77
内容量
1ケース(3缶)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60915673
220000
¥
2,450
¥
2,426
¥
2,669
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください