HIDISC
SDHCカード
MLCフラッシュ採用の高耐久SDカード。
書き換えに強く、繰り返し記録に最適。
車内や屋外の過酷な環境下での利用を想定。
インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。 メーカー保証 1年間
寸法(mm)
24×32×2.1
タイプ
MLC
保証期間
1年間
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS-I U1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60865307
HDSDHC8GMLLJP3
SDHC/XC
8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
60865316
HDSDHC16GMLLJP3
SDHC/XC
16
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
60865325
HDSDHC32GMLLJP3
SDHC
32
¥
2,980
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
磁気研究所 メモリーカード
参考になった