曜日別特売

マイクロSDカード

マイクロSDカード - HIDISCマイクロSDカード - HIDISCマイクロSDカード - HIDISCマイクロSDカード - HIDISCマイクロSDカード - HIDISCマイクロSDカード - HIDISC
(1件のレビュー)

東芝製(キオクシア/KIOXIA)SLCフラッシュ採用のマイクロSDカード。
産業用グレード。
書き換えに強く、繰り返し記録に最適。
車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。メーカー保証 1年間

タイプSLC規格microSD寸法(mm)15×11×1保証期間1年間SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60865517HDMCSD512MSLPJP3512MB
1,624
1,590
1,749(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
60865526HDMCSD1GSLPJP31GB
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
60865535HDMCSD2GSLPJP32GB
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

磁気研究所 メモリーカード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60865526
2021-08-14
用途: 古い携帯の引っ越し作業
教育・研究機関

古いタイプの携帯の引っ越し作業では、容量の小さな物しか受け付けてもらえないので、重宝した。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする