nopa
メッツェンバウム剪刃 両鈍 145mm ACシリーズ
材質
ステンレス(DIN1.4117、AISI420B)
全長(mm)
145
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000017
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54532468
AC 101/14
7-6989-02
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
60865718
AC 100/14
7-6989-01
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください