マイクロアドソンピンセット ABシリーズ

マイクロアドソンピンセット ABシリーズ - nopaマイクロアドソンピンセット ABシリーズ - nopaマイクロアドソンピンセット ABシリーズ - nopaマイクロアドソンピンセット ABシリーズ - nopa
材質ステンレス(DIN1.4024、AISI410)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000035医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54532529AB 102/121207-7000-02
3,500
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
54532538AB 112/151507-7000-03
3,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
54532547AB 102/151507-7000-04
3,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
60865736AB 112/121207-7000-01
3,500
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
54532513AB 112/121207-7000-01
3,500
取扱い終了
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54532513AB 112/1260865736AB 112/12AB 112/12 マイクロアドソンピンセット ABシリーズ nopa 60865736マイクロアドソンピンセット ABシリーズnopa1個
3,498
税込3,848
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする