ナビス(アズワン)
ベーシックナーススコープ 外バネタイプ
(2件のレビュー)
軽量で扱いやすいベーシックモデル血圧測定時等に使用できます。
材質
チェストピース・耳管/アルミニウム、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、イヤーチップ/PP(ポリプロピレン)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000030
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54548884
-
ピンク
約77
7-8434-02
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
54548893
-
ブルー
約77
7-8434-03
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
60865833
-
ブラック
約91
7-8349-01
¥
1,150
¥
1,148
¥
1,263
(税込)
翌々日出荷
54548875
-
ブラック
約77
7-8434-01
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください