ティップスヘイラー

ティップスヘイラー - OptimHalティップスヘイラー - OptimHalティップスヘイラー - OptimHal

マスクは口と鼻の間に仕切があるため、鼻からの吸入を防止でき、経口吸入を促進します。
チャンバー形状により、上気道への大きい粒子の沈着が減少します。
呼気弁の動きが見やすいため、吸入できているかの確認が容易です。
バックピースには柔軟性があり、すべてのpMDI製剤に対応しています。
分解できますので、温水や中性洗剤での洗浄が行えます。

仕様ラテックスフリー、BPAフリー材質本体・マウスピース/ポリプロピレン、マスク・バックピース/TPE、呼気弁/シリコーン容量(mL)150アズワン品番7-9200-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000041適合年齢(歳)6以上医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60865885TipsHaler(without mask)
2,200
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ティップスヘイラー動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする