ECG電極 Medico MSGLTシリーズ スタンダード小児用

ECG電極 Medico MSGLTシリーズ スタンダード小児用 - アズワン

小児用電極です。粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。
保存に便利なジッパー式袋入りです。
水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。
粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。

仕様スタンダード(小児用)材質パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀)・カーボン(X線透過タイプのみ)寸法(mm)35×30アズワン品番8-4706-23医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000024医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60865903MSGST-37
1,900
1,881
2,069(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする