OHSATO(大里)
ステンレスタッピング
頭部のみ黒色塗装しているステンレスタッピングです。
用途
鉄部・木部への締結に。
色
黒塗装(頭部)
先端サイズ(#)
No2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100本)
注意
※鉄部への使用には、下穴をあけて下さい。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
ねじの呼び
頭部
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60865937
69-705
10
M4
鍋頭
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
60865946
69-706
16
M4
鍋頭
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
60865955
69-707
20
M4
鍋頭
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
60865964
69-708
30
M4
鍋頭
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
60865973
69-709
40
M4
鍋頭
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
60866034
69-742
16
M3
皿頭
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
60866043
69-743
20
M3
皿頭
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
60866059
69-744
30
M3
皿頭
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
60866068
69-747
16
M4
皿頭
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
60866077
69-748
20
M4
皿頭
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
60866086
69-749
30
M4
皿頭
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
60866095
69-750
40
M4
皿頭
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧