OHSATO(大里)
ステンレスタッピング
(1件のレビュー)
頭部のみ白色塗装しているステンレスタッピングです。
用途
鉄部・木部への締結に。
色
白塗装(頭部)
先端サイズ(#)
No2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100本)
注意
※鉄部への使用には、下穴をあけて下さい。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ねじの呼び
頭部
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60865989
69-722
16
M3
鍋頭
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
60865998
69-723
20
M3
鍋頭
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
60866007
69-727
16
M4
鍋頭
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
60866016
69-728
20
M4
鍋頭
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
60866025
69-729
30
M4
鍋頭
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
60866104
69-761
10
M3
皿頭
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
60866113
69-762
16
M3
皿頭
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
60866129
69-763
20
M3
皿頭
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
60866138
69-764
30
M3
皿頭
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
60866147
69-765
40
M3
皿頭
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
60866156
69-767
16
M4
皿頭
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
60866165
69-768
20
M4
皿頭
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
60866174
69-769
30
M4
皿頭
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
60866183
69-770
40
M4
皿頭
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧