曜日別特売

パネルハンガー

パネルハンガー - ギガ・セレクション

別売のパーツコンテナを取り付けることもできます。部品の収納に便利です。

質量(kg)37ブラック高さ(mm)1593材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマー奥行(mm)600間口(mm)893耐荷重(kg)全体/250、1段/30キャスター固定×2、自在×2キャスター径(Φmm)75内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60866253MS-HKB
82,800
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする