ギガ・セレクション
作業台
シンプルで邪魔をしないデザインです。
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60866269
WH5IB
1000
1500
750
800
71.2
¥
81,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
60866278
WL5MB
100
1500
750
800
39.4
¥
40,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
60866287
WM5MB
600
1500
750
800
41.2
¥
51,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください