ギガ・セレクション
生爪スタンド
大量の生爪を吊るして保管できます!本体とボルトは別売です。
取付ボルト数
134
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60866488
RMS
1000
50
770
435
1445
88.1
スチール
¥
163,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください