曜日別特売

パーツキャビネット

パーツキャビネット - ギガ・セレクションパーツキャビネット - ギガ・セレクションパーツキャビネット - ギガ・セレクションパーツキャビネット - ギガ・セレクションパーツキャビネット - ギガ・セレクション

用途に合わせて連結・組み合わせができます。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
容量(L)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60866506FO-30612531060.5303
3,100
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
60866515FO-3080.8203870.2303
2,500
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
60866524FO-6041.62031671.85603
6,100
5,598
6,158(税込)
当日出荷
60866533FO-6051.31531230.8603
4,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする