ギガ・セレクション
回転式パーツキャビネット
回転タイプのキャビネットです。省スペースで、収納可能です。細かい部品の収納にぴったりです。
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
449
間口(mm)
518
材質(引出し)
ABS/PS
色(本体)
ブラック
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
高さ(mm)
引出し数
コンテナ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60866637
RFO-636B
1台
FO-306
530
36
6
¥
39,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
60866646
RFO-8144B
1台
FO-308
430
144
18
¥
74,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
60866655
RFO-848B
1個
FO-308
430
48
6
¥
36,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください