ギガ・セレクション
パーツキャビネットワゴン
キャスター付きキャビネットワゴンです。
材質(車輪)
PP(耐油タイプ)
キャスター
固定×2、自在ストッパ付×2
キャスター径(Φmm)
125
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
973.5×412×1012
有効内寸法・間口(mm)
164
有効内寸法・奥行(mm)
375
有効内寸法・高さ(mm)
105
内容量
1個
12月28日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
色(本体)
材質(本体)
引出し数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60866786
NHD-530B
600
973.5
412
1012
43.4
ブラック
スチール
30
¥
78,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください