曜日別特売

パーツキャビネット

パーツキャビネット - ギガ・セレクションパーツキャビネット - ギガ・セレクションパーツキャビネット - ギガ・セレクションパーツキャビネット - ギガ・セレクション

用途に合わせてサイズをお選び頂けます。

有効内寸法・間口(mm)164有効内寸法・奥行(mm)375有効内寸法・高さ(mm)105内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
色(本体)
材質(本体)
引出し数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60866795HD-309B55040044017ブラックスチール9
31,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
60866804HD-318B55040088032.3ブラックスチール18
46,000
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60866813HD-515B88040044025ブラックスチール15
39,000
36,980
40,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
60866829HD-530B88040088052.5ブラックスチール30
63,000
57,980
63,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする