ギガ・セレクション
ツーリングスタンド 丸組み合わせ
バイト、ツーリング等の保管に最適です。
材質
スチール
形状
丸
寸法(mm)
8/10/12/16/20/25/32
質量(kg)
4.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
300×250×100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホルダー数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60866953
RS
15/14/14/14/9/8/6
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください