Peacock(尾崎製作所)
標準型シリンダゲージ
丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。
本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。
伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。
設定用ダイヤルゲージ
17Z、57B、15Z、5F
仕様
ダイヤルゲージは付属しません。
寸法D(mm)
70
寸法E(mm)
23
寸法B(mm)
150(ニギリ下長さ)
広範囲精度(μm)
5
寸法F(Φmm)
20
隣接誤差(μm)
2
寸法G(Φmm)
10
繰返し精密度(μm)
2
有効測定範囲
1.2mm
注意
※ダイヤルゲージは付属しておりません※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
換ロッド(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60867793
CC-1H
1個
18~35
18~35
248.75
5.75
(間隔:2mmとび)9
¥
20,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60867809
CC-2H
1個
35~60
35~60
251.5
8.5
(間隔:5mmとび)6
¥
19,570
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60867818
CC-3H
1個
50~100
50~100
251.6
8..6
(間隔:5mmとび)11
¥
20,710
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60867827
CC-3CH
1個
50~150
50~150
251.6
8..6
(間隔:5mmとび)11
¥
21,630
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64974867
CC-2H(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1個
35~60
35~60
251.5
8.5
(間隔:5mmとび)6
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64974876
CC-3H(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1個
50~100
50~100
251.6
8..6
(間隔:5mmとび)11
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64974885
CC-3CH(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1個
50~150
50~150
251.6
8..6
(間隔:5mmとび)11
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64974894
CC-1H(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1個
18~35
18~35
248.75
5.75
(間隔:2mmとび)9
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64978114
CC-2H(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1個
35~60
35~60
251.5
8.5
(間隔:5mmとび)6
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64978123
CC-3H(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1個
50~100
50~100
251.6
8..6
(間隔:5mmとび)11
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64978139
CC-3CH(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1個
50~150
50~150
251.6
8..6
(間隔:5mmとび)11
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64978148
CC-1H(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1個
18~35
18~35
248.75
5.75
(間隔:2mmとび)9
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50802519
CC-1H(英語版一般校正証明書付)
1セット
18~35
18~35
248.75
5.75
(間隔:2mmとび)9
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50802528
CC-2H(英語版一般校正証明書付)
1セット
35~60
35~60
251.5
8.5
(間隔:5mmとび)6
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50802537
CC-3CH(英語版一般校正証明書付)
1セット
50~150
50~150
251.6
8..6
(間隔:5mmとび)11
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50802546
CC-3H(英語版一般校正証明書付)
1セット
50~100
50~100
251.6
8..6
(間隔:5mmとび)11
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。