短脚シリンダゲージ

短脚シリンダゲージ - Peacock(尾崎製作所)短脚シリンダゲージ - Peacock(尾崎製作所)短脚シリンダゲージ - Peacock(尾崎製作所)

握り下長さ 50mm コンパクトタイプです。
丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。
本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。
伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。

長さ(mm)握り下:50最小表示(mm)1.2広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2
注意
※ダイヤルゲージは付属しておりません※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
換ワッシャ(枚)
換ロッド(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60867836CC-1HS1個18~350.5・1mm×1枚2とび9
24,210
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60867845CC-2HS1個35~601・2・3mm×1枚5とび6
26,170
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
60867854CC-3HS1個50~1001・2・3mm×1枚5とび11
27,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60867863CC-3CHS1個50~1501・2・3mm×1枚5とび11
28,330
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
64974903CC-1HS(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個18~350.5・1mm×1枚2とび9
オープン
34,980
38,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64974919CC-2HS(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個35~601・2・3mm×1枚5とび6
オープン
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64974928CC-3HS(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個50~1001・2・3mm×1枚5とび11
オープン
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64974937CC-3CHS(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個50~1501・2・3mm×1枚5とび11
オープン
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64978157CC-1HS(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個18~350.5・1mm×1枚2とび9
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64978166CC-2HS(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個35~601・2・3mm×1枚5とび6
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64978175CC-3HS(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個50~1001・2・3mm×1枚5とび11
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64978184CC-3CHS(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個50~1501・2・3mm×1枚5とび11
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50802555CC-1HS(英語版一般校正証明書付)1セット18~350.5・1mm×1枚2とび9
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50802564CC-2HS(英語版一般校正証明書付)1セット35~601・2・3mm×1枚5とび6
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50802580CC-3CHS(英語版一般校正証明書付)1セット50~1501・2・3mm×1枚5とび11
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50802589CC-3HS(英語版一般校正証明書付)1セット50~1001・2・3mm×1枚5とび11
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする