曜日別特売

シリンダゲージ

シリンダゲージ - Peacock(尾崎製作所)シリンダゲージ - Peacock(尾崎製作所)

測定子・換えロッド先端部をR形状にしたことにより被測定物(ワーク)にキズが付きにくくなっております。
丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。
本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。
伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。

仕様ダイヤルゲージは付属しません。長さ(mm)握り下:150寸法D(mm)70寸法E(mm)23寸法B(mm)150(ニギリ下長さ)広範囲精度(μm)5寸法F(Φmm)20隣接誤差(μm)2寸法G(Φmm)10繰返し精密度(μm)2有効測定範囲1.2mm
注意
※ダイヤルゲージは付属しておりません※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
全16種類を絞り込む
測定範囲(mm)
換ロッド(本)
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
換ロッド(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60867879CC-1HR1個18~3518~35248.755.75(間隔:2mmとび)9
27,090
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
60867888CC-2HR1個35~6035~60251.58.5(間隔:5mmとび)6
25,310
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60867897CC-3HR1個50~10050~100251.68.6(間隔:5mmとび)11
30,770
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
60867906CC-3CHR1個50~15050~150251.68.6(間隔:5mmとび)11
31,820
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
64974946CC-1HR(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個18~3518~35248.755.75(間隔:2mmとび)9
オープン
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64974955CC-2HR(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個35~6035~60251.58.5(間隔:5mmとび)6
オープン
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64974964CC-3HR(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個50~10050~100251.68.6(間隔:5mmとび)11
オープン
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64974973CC-3CHR(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個50~15050~150251.68.6(間隔:5mmとび)11
オープン
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64978193CC-1HR(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個18~3518~35248.755.75(間隔:2mmとび)9
オープン
31,980
35,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64978209CC-2HR(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個35~6035~60251.58.5(間隔:5mmとび)6
オープン
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64978218CC-3HR(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個50~10050~100251.68.6(間隔:5mmとび)11
オープン
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64978227CC-3CHR(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個50~15050~150251.68.6(間隔:5mmとび)11
オープン
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50802598CC-1HR(英語版一般校正証明書付)1セット18~3518~35248.755.75(間隔:2mmとび)9
オープン
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50802607CC-2HR(英語版一般校正証明書付)1セット35~6035~60251.58.5(間隔:5mmとび)6
オープン
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50802616CC-3CHR(英語版一般校正証明書付)1セット50~15050~150251.68.6(間隔:5mmとび)11
オープン
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50802625CC-3HR(英語版一般校正証明書付)1セット50~10050~100251.68.6(間隔:5mmとび)11
オープン
32,980
36,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする