曜日別特売

温湿度データロガーセンサー付き

温湿度データロガーセンサー付き - 佐藤計量器製作所温湿度データロガーセンサー付き - 佐藤計量器製作所温湿度データロガーセンサー付き - 佐藤計量器製作所温湿度データロガーセンサー付き - 佐藤計量器製作所温湿度データロガーセンサー付き - 佐藤計量器製作所温湿度データロガーセンサー付き - 佐藤計量器製作所

最大16000ヶの測定データを記録
1本のセンサが接続可能
解析ソフトウェアを標準装備
キーロック機能で記憶中の誤操作を防止
警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯)
電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能
電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存
記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)

付属品単3形アルカリ電池 2本、通信ケーブル(1.5m) 1本、取扱説明書 1冊電源単3形アルカリ電池 2本 または専用ACアダプタ(オプション)測定対象温度・湿度インターフェースSK-L754用センサ、USB(mini-B)記憶容量(データ)各チャンネル16000記憶間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。校正証明書に記載する宛名をご指示下さい。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
温度測定範囲(℃)
湿度測定範囲(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60868116SK-L754(SK-L754-1付)1個約232 ※電池含む約114×80×35-10.0~60.05.0~95.0(at0~60℃)
32,500
29,980
32,978(税込)
当日出荷
60868125SK-L754(SK-L754-2付)1個約232 ※電池含む約114×80×35-20.0~80.05.0~95.0(at0~80℃)
33,600
29,980
32,978(税込)
当日出荷
60868134SK-L754(SK-L754-1付)(校正書・トレサビリティ体系図付き)1個約232 ※電池含む約114×80×35-10.0~60.05.0~95.0(at0~60℃)
63,700
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60868143SK-L754(SK-L754-2付)(校正書・トレサビリティ体系図付き)1個約232 ※電池含む約114×80×35-20.0~80.05.0~95.0(at0~80℃)
62,600
61,980
68,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70365707SK-L754(SK-L754-1付) 【JCSS校正証明書付】1セット約232 (電池含む)約114×80×35-10.0~60.05.0~95.0(at0~60℃)
139,500
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70365716SK-L754(SK-L754-2付) 【JCSS校正証明書付】1セット約232 (電池含む)約114×80×35-20.0~80.05.0~95.0(at0~80℃)
140,600
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65687155SK-L754(SK-L754-1付)【校正ポイント指定】温度1ポイント、湿度1ポイント1台232 ※電池含む114×80×35-10.0~60.05.0~95.0(at0~60℃)
59,200
58,980
64,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65687171SK-L754(SK-L754-1付)【校正ポイント指定】温度1ポイント、湿度2ポイント1台232 ※電池含む114×80×35-10.0~60.05.0~95.0(at0~60℃)
62,200
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65687180SK-L754(SK-L754-1付)【校正ポイント指定】温度1ポイント、湿度3ポイント1台232 ※電池含む114×80×35-10.0~60.05.0~95.0(at0~60℃)
65,200
63,980
70,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65687189SK-L754(SK-L754-1付)【校正ポイント指定】温度2ポイント、湿度1ポイント1台232 ※電池含む114×80×35-10.0~60.05.0~95.0(at0~60℃)
62,200
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65687198SK-L754(SK-L754-1付)【校正ポイント指定】温度2ポイント、湿度2ポイント1台232 ※電池含む114×80×35-10.0~60.05.0~95.0(at0~60℃)
65,200
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65687207SK-L754(SK-L754-1付)【校正ポイント指定】温度2ポイント、湿度3ポイント1台232 ※電池含む114×80×35-10.0~60.05.0~95.0(at0~60℃)
68,200
66,980
73,678(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65687216SK-L754(SK-L754-1付)【校正ポイント指定】温度3ポイント、湿度1ポイント1台232 ※電池含む114×80×35-10.0~60.05.0~95.0(at0~60℃)
65,200
63,980
70,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65687225SK-L754(SK-L754-1付)【校正ポイント指定】温度3ポイント、湿度2ポイント1台232 ※電池含む114×80×35-10.0~60.05.0~95.0(at0~60℃)
68,200
66,980
73,678(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65687241SK-L754(SK-L754-1付)【校正ポイント指定】温度3ポイント、湿度3ポイント1台232 ※電池含む114×80×35-10.0~60.05.0~95.0(at0~60℃)
71,200
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65687250SK-L754(SK-L754-2付)【校正ポイント指定】温度1ポイント、湿度1ポイント1台232 ※電池含む114×80×35-20.0~80.05.0~95.0(at0~80℃)
57,100
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65687259SK-L754(SK-L754-2付)【校正ポイント指定】温度1ポイント、湿度2ポイント1台232 ※電池含む114×80×35-20.0~80.05.0~95.0(at0~80℃)
61,100
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65687268SK-L754(SK-L754-2付)【校正ポイント指定】温度1ポイント、湿度3ポイント1台232 ※電池含む114×80×35-20.0~80.05.0~95.0(at0~80℃)
65,100
63,980
70,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65687277SK-L754(SK-L754-2付)【校正ポイント指定】温度2ポイント、湿度1ポイント1台232 ※電池含む114×80×35-20.0~80.05.0~95.0(at0~80℃)
60,100
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65687286SK-L754(SK-L754-2付)【校正ポイント指定】温度2ポイント、湿度2ポイント1台232 ※電池含む114×80×35-20.0~80.05.0~95.0(at0~80℃)
64,100
62,980
69,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65687295SK-L754(SK-L754-2付)【校正ポイント指定】温度2ポイント、湿度3ポイント1台232 ※電池含む114×80×35-20.0~80.05.0~95.0(at0~80℃)
68,100
66,980
73,678(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65687311SK-L754(SK-L754-2付)【校正ポイント指定】温度3ポイント、湿度1ポイント1台232 ※電池含む114×80×35-20.0~80.05.0~95.0(at0~80℃)
63,100
61,980
68,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65687320SK-L754(SK-L754-2付)【校正ポイント指定】温度3ポイント、湿度2ポイント1台232 ※電池含む114×80×35-20.0~80.05.0~95.0(at0~80℃)
67,100
65,980
72,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65687329SK-L754(SK-L754-2付)【校正ポイント指定】温度3ポイント、湿度3ポイント1台232 ※電池含む114×80×35-20.0~80.05.0~95.0(at0~80℃)
71,100
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする