曜日別特売

病院白衣 ジアスクラブ 7070SC

病院白衣 ジアスクラブ 7070SC - フォーク

次亜塩素酸の消毒・滅菌の洗濯にも対応の色落ちしないスクラブ「ジア・スクラブ」が登場。ボトムのパンツ(5023SC)とセットアップで着用いただけます。
病院ではリネン洗濯を依頼するところが多く、厚生省の手引きに書かれた80℃10分の熱水で殺菌処理をするという対処が可能です。
が、歯科医院や個人クリニックなどリネン業者に洗濯を依頼できないケースにおいては、次亜塩素酸ナトリウムへ浸染による殺菌消毒がほとんどの感染症に対して有用とされています。(ポリオなど消毒液に耐性のある細菌もある。)
フォークでは、すべての医療従事者に等しく業務上の安全を確保したく、次亜塩素酸ナトリウム(ハイターやブリーチなど)の消毒・滅菌にも対応するスクラブを開発しました。
ハードな医療現場でも動きやすいよう、背中には収縮性のある素材を使用したスクラブです。使いやすいダブルポケット、ウエストループなど、着る方の声から生まれた機能を加え、あらゆる現場のニーズに対応します。

素材ジアポプリン(ポリエステル100%)タイプ男女兼用仕様左胸ポケット、両脇ポケット(内ポケット付)、脇ループ付内容量1枚
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
着丈(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608670937070SCピンクSS364399618
5,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
608671097070SCピンクS3664210419
5,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
608671187070SCピンクM3684611220
5,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
608671277070SCピンクL3714912021
5,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
608671367070SCピンクLL3745212822
5,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
608671457070SCピンク3L3745513622
5,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
608671547070SCピンク4L3745814422
5,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
608671637070SCネイビーSS764399618
5,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
608671797070SCネイビーS7664210419
5,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
608671887070SCネイビーM7684611220
5,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
608671977070SCネイビーL7714912021
5,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
608672067070SCネイビーLL7745212822
5,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
608672157070SCネイビー3L7745513622
5,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
608672247070SCネイビー4L7745814422
5,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
608672337070SCターコイズSS1164399618
5,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
608672497070SCターコイズS11664210419
5,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
608672587070SCターコイズM11684611220
5,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
608672677070SCターコイズL11714912021
5,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
608672767070SCターコイズLL11745212822
5,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
608672857070SCターコイズ3L11745513622
5,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
608672947070SCターコイズ4L11745814422
5,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
608673037070SCバーガンディSS1664399618
5,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
608673197070SCバーガンディS16664210419
5,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
608673287070SCバーガンディM16684611220
5,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
608673377070SCバーガンディL16714912021
5,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
608673467070SCバーガンディLL16745212822
5,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
608673557070SCバーガンディ3L16745513622
5,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
608673647070SCバーガンディ4L16745814422
5,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
608673737070SCダークネイビーSS1764399618
5,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
608673897070SCダークネイビーS17664210419
5,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
608673987070SCダークネイビーM17684611220
5,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
608674077070SCダークネイビーL17714912021
5,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
608674167070SCダークネイビーLL17745212822
5,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
608674257070SCダークネイビー3L17745513622
5,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
608674347070SCダークネイビー4L17745814422
5,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする