病院白衣 ジアパンツ 5023SC

病院白衣 ジアパンツ 5023SC - フォーク

次亜塩素酸の消毒・滅菌の洗濯にも対応の色落ちしない医療用パンツ「ジア・パンツ」が登場。トップスのスクラブ(7070SC)とセットアップで着用いただけます。
病院ではリネン洗濯を依頼するところが多く、厚生省の手引きに書かれた80℃10分の熱水で殺菌処理をするという対処が可能です。
が、歯科医院や個人クリニックなどリネン業者に洗濯を依頼できないケースにおいては、次亜塩素酸ナトリウムへ浸染による殺菌消毒がほとんどの感染症に対して有用とされています。(ポリオなど消毒液に耐性のある細菌もある。)
フォークでは、すべての医療従事者に等しく業務上の安全を確保したく、次亜塩素酸ナトリウム(ハイターやブリーチなど)の消毒・滅菌にも対応するパンツを開発しました。

素材ジアポプリン(ポリエステル100%)タイプ男女兼用仕様総ゴム、両脇ポケット、後ろ右パッチポケット、ウエストひも入り内容量1本
全35種類を絞り込む
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
色番
適応ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
股下(cm)
渡り(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608674435023SCピンクSS355~62947561.259
5,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
608674595023SCピンクS362~69997564.366
5,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
608674685023SCピンクM369~761047667.573
5,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
608674775023SCピンクL376~831097670.680
5,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
608674865023SCピンクLL383~931147673.787
5,300
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
608674955023SCピンク3L393~1031227678.797
5,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
608675045023SCピンク4L3103~1181307683.7107
5,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
608675135023SCネイビーSS755~62947561.259
5,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
608675295023SCネイビーS762~69997564.366
5,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
608675385023SCネイビーM769~761047667.573
5,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
608675475023SCネイビーL776~831097670.680
5,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
608675565023SCネイビーLL783~931147673.787
5,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
608675655023SCネイビー3L793~1031227678.797
5,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
608675745023SCネイビー4L7103~1181307683.7107
5,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
608675835023SCターコイズSS1155~62947561.259
5,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
608675995023SCターコイズS1162~69997564.366
5,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
608676085023SCターコイズM1169~761047667.573
5,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
608676175023SCターコイズL1176~831097670.680
5,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
608676265023SCターコイズLL1183~931147673.787
5,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
608676355023SCターコイズ3L1193~1031227678.797
5,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
608676445023SCターコイズ4L11103~1181307683.7107
5,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
608676535023SCバーガンディSS1655~62947561.259
5,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
608676695023SCバーガンディS1662~69997564.366
5,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
608676785023SCバーガンディM1669~761047667.573
5,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
608676875023SCバーガンディL1676~831097670.680
5,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
608676965023SCバーガンディLL1683~931147673.787
5,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
608677055023SCバーガンディ3L1693~1031227678.797
5,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
608677145023SCバーガンディ4L16103~1181307683.7107
5,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
608677235023SCダークネイビーSS1755~62947561.259
5,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
608677395023SCダークネイビーS1762~69997564.366
5,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
608677485023SCダークネイビーM1769~761047667.573
5,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
608677575023SCダークネイビーL1776~831097670.680
5,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
608677665023SCダークネイビーLL1783~931147673.787
5,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
608677755023SCダークネイビー3L1793~1031227678.797
5,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
608677845023SCダークネイビー4L17103~1181307683.7107
5,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする