ドーイチ
スーパーナチュラル マルチクリーナー
(1件のレビュー)
スーパーナチュラル マルチクリーナーでキレイにお掃除!
用途
プラスチック、金属、ガラス、木、布等の表面の洗浄、除菌、消臭
リビング、食堂、洗面所、お風呂、トイレや、自動車の車内等の手垢・スス・ヤニの汚れをサッパリ綺麗に落とす事ができます。
「スーパーナチュラル マルチクリーナー」は水を電気分解して作られたpH値12.5以上の強アルカリ水で、洗浄、除菌、消臭効果があります。
サルモネラ菌や大腸菌(O-157)も速やかに除菌します。
界面活性剤や化学合成物質を一切含みませんので環境にやさしい安心な二度拭きいらずの洗浄水です。
成分
アルカリ電解水
使用方法
汚れに直接噴霧し、布等で拭き取るか洗い流して下さい。
容量(mL)
420
タイプ
スプレータイプ
シリーズ
アルカリ電解水シリーズ
内容量(mL)
420
液性
アルカリ性
主な用途
家具・じゅうたん・床(フローリング)・壁紙・電化製品・自動車車内・その他家中 手垢・すす・ヤニ等の汚れ落とし等に。
標準使用量
1平方に対して9回スプレー
内容量
1本(420mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60868186
MC-420
¥
907
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スーパーナチュラルマルチクリーナー 420?
参考になった