18Vコードレスインパクトドライバ(5.0Ah)電池・充電器・ケース付き

18Vコードレスインパクトドライバ(5.0Ah)電池・充電器・ケース付き - HiKOKI(旧:日立工機)

【バッテリーが小型化&容量UP!】
必要にして十分。
プロの締付け。
経済性とはかどる仕事を両立。
ブラシレスモーター採用のシンプルモデル。
コンパクトで取り回しやすい!カーボンブラシ交換不要で手間いらず!

付属品急速充電器(UC 18YSL3/冷却機能付)、ケース、予備電池、電池カバー、5.0Ahリチウムイオン電池(BSL1850C)寸法(mm)全長128×高さ243×センタハイト29質量(kg)1.5締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8バッテリーBSL1850Cバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18作業量(目安)ナゲシビスΦ4×50(杉材・ねじ下穴なし)・5.0Ah:約1300本、機械ねじM8×16・5.0Ah:約5000本充電器形名UC18YSL3充電時間(分)32六角軸二面幅(mm)6.35回転数(min-1[回/分])0~3100ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12打撃数(min-1)0~3400内容量1台
注意
※H18DB (NN)は本体のみの販売です。
電池、充電器、ケース付きの商品はWH18DB (2JC)となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60868895WH18DB (2JC)
58,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする