曜日別特売

マイクロ・グラインダーIBS

マイクロ・グラインダーIBS - PROXXON(プロクソン)マイクロ・グラインダーIBS - PROXXON(プロクソン)マイクロ・グラインダーIBS - PROXXON(プロクソン)マイクロ・グラインダーIBS - PROXXON(プロクソン)マイクロ・グラインダーIBS - PROXXON(プロクソン)マイクロ・グラインダーIBS - PROXXON(プロクソン)

コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず、作業が可能。
プロクソン マイクロシリーズの能力をさらに広げるPBS(プロクソン・バッテリーシステム)シリーズ。
もう一歩踏み込んだ作業に進みます。

用途木、金属の切断、磨き、穴あけ、切削、研磨、さび落としなどバッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)90RoHS指令(10物質対応)対応駆動時間(分)フル充電時:約30(目安)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60868904No.258007000~23000(無段電子コントロール付き)機体:270(バッテリー含む)700(バッテリー含む)
45,000
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
60868913No.258027000~23000(無段電子コントロール付き)機体:240520
24,500
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする