PROXXON(プロクソン)
マイクロ・ベルトサンダーBS
コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず、作業が可能。
プロクソン マイクロシリーズの能力をさらに広げるPBS(プロクソン・バッテリーシステム)シリーズ。
もう一歩踏み込んだ作業に進みます。
用途
木、金属の仕上げ、バリ取り・研磨作業など、狭い部分などの加工
角度調整範囲
0~70°
バッテリー容量(Ah)
2.6
バッテリー電圧(V)
10.8
ベルト寸法(mm)
10×330
充電時間(分)
90
無負荷ベルト周速(m/min)
200~700(無段電子コントロール付き)
RoHS指令(10物質対応)
対応
駆動時間(分)
フル充電時:約20(目安)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60868929
No.25810
機体:380(バッテリー含む)
900(バッテリー含む)
¥
48,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
60868938
No.25812
機体:350
720
¥
33,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください