曜日別特売

マイクロ・ディスクグラインダーLHW

マイクロ・ディスクグラインダーLHW - PROXXON(プロクソン)マイクロ・ディスクグラインダーLHW - PROXXON(プロクソン)マイクロ・ディスクグラインダーLHW - PROXXON(プロクソン)マイクロ・ディスクグラインダーLHW - PROXXON(プロクソン)マイクロ・ディスクグラインダーLHW - PROXXON(プロクソン)マイクロ・ディスクグラインダーLHW - PROXXON(プロクソン)

コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず、作業が可能。
プロクソン マイクロシリーズの能力をさらに広げるPBS(プロクソン・バッテリーシステム)シリーズ。
もう一歩踏み込んだ作業に進みます。

用途木、金属の塗装落とし、さび落とし、磨き・切断など砥石径(Φmm)ディスク:50バッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)90RoHS指令(10物質対応)対応駆動時間(分)フル充電時:約15(目安)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60868947No.258155000~16000機体:320(バッテリー含む)800(バッテリー含む)
44,500
34,980
38,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
60868956No.258175000~16000機体:290620
29,500
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする